| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-218767 Herst.-Nr.: GHG5174506R0001 EAN/GTIN: 4250217427886 |
| |
|
| | |
| Ceag Sicherheitst. Ex-Wandsteckdose 200-250V/380-415V/5P GHG5174506R0001 Polzahl 5, Nennstrom 32A, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ex-Klasse IIC, Für Zone 2 und 22, Kennzeichnung Ex II 3 G / Ex II 3 D T 60 °C, Zündschutzart EEx nC IIC T6, Konform nach ATEX.\nSchutzart: IP 66 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Nennstrom: | 32 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Ex-Klasse: | IIC | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 679,83* | € 758,18* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 681,38* | € 758,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 684,97* | € 765,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 697,70* | € 779,51* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 759,86* | € 843,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|