Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Allgebrauchsglühlampe B 60 x105 mm E27 12V 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-218460
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40502
EAN/GTIN:
     4034451405028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Ersatzlampen Weihnachtskette
Scharnberger+Has.

Allgebrauchsglühlampe B 60 x105 mm E27 12V 40W 40502 Lichtstrom 390lm, Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 40W, Lampenspannung 12 ...

12V, Sockel E27, Lampenform Birnen-Form, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 60mm, Gesamtlänge 105mm, Spezielle Anwendung sonstige,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
390 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
E27
Lampenform:
Birnen-Form
Ausführung:
klar
Farbe:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, glühlampe e27 12v 40 w, glühlampe e27 40w, glühlampe e27 12v, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Normallampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,42*
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 3,44*
€ 3,90*
ab € 2,40*
€ 3,86*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,39*
€ 4,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.