Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso Zentralplatte Zugtaster reinweiß 735834


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-218186
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     735834
EAN/GTIN:
     4013984186901
Suchbegriffe:
Notruf Taster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe
Elso Zentralplatte Zugtaster reinweiß 735834 Ausführung einteilige Taste, Aufdruck/Kennzeichnung diverse Symbole, Verwendung sonstige, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, MEDIOPT care.

Zentralplatte für Zugtastereinsatz (Art.

735100) für ELSO FASHION/SCALA/RIVA * Farbe: reinweiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, Zugschalter Abdeckung, Zugtaster Abdeckung, elso wippe reinweiß, schalterabdeckung, elso schalterabdeckung, Abdeckung, FASHION, MEDIOPT, MEDIOPT care, RIVA, SCALA, Zugtaster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 8,47*
1
€ 5,46*
ab € 6,58*
€ 9,37*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,69*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,27*
€ 10,37*
Lager 5382
5
1
€ 5,80*
ab € 8,10*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.