Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Geb. NHXCH E30 4x 6RE/6 S NHXCHE304x6RE/6T


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-217902
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     186950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e30 4x70
nhxch e30
Dätwyler Cables Geb.

NHXCH E30 4x 6RE/6 S NHXCHE304x6RE/6T Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Leiter-Form rund, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt, Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe orange, Nennspannung U0 0,6kV, Nennspannung U 1kV,

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
Copolymer, vernetzt
Bleimantel:
Nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
orange
Nennspannung U0:
0.6 kV
Nennspannung U:
1 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nhxch 4x35, Kabel, Starkstromkabel, Starkstromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,50*
€ 16,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,39*
€ 15,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,88*
€ 15,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,25*
€ 14,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,83*
€ 14,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,41*
€ 11,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.