| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-217353 Herst.-Nr.: 50080 EAN/GTIN: 4048879027991 |
| |
|
| | |
| Murrelektronik Optokoppler 50080 Bemessungsbetriebsstrom Ie 2A, Art des Digitalausgangs Transistor, Mit LED-Anzeige, Transistorausgang und Minussteckbrücke, Doppelklemmen im Ausgangskreis, Spannungsbereich \"ein\" 10 - 53 V DC, Schaltstrom 10 mA...2 A (kurzschlussfest), Befestigungsart: Schnappbar auf 35 mm DIN-Schiene nach EN 50022, Breite: 12 mm Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2 A | Art des Digitalausgangs: | Transistor | Mit LED-Anzeige: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Minioptokopplermodul, Optokopplermodul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,86* | € 41,83* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,55* | € 45,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,79* | € 49,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,50* | € 49,90* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 41,48* | € 52,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|