Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) LED-Element blau, Boden M22-CLEDC-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-216950
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218062
EAN/GTIN:
     4015082180621
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder blau
leuchtmelder eaton
leuchtmelder
Eaton (Moeller) LED-Element blau, Boden M22-CLEDC-B Mit integriertem Leuchtmittel, Mit integrierter Diode, Fassung ohne, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 12 ...

30V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 12 ...

30V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 12 ...

30V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Art des Leuchtmittels LED, Anschlussart Hilfsstromkreis Federzuganschluss, Farbe des Leuchtmittels blau, Befestigungsart Bodenbefestigung,

Weitere Informationen:
Mit integriertem Trafo:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit integriertem Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 V | 30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 V | 30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Art des Leuchtmittels:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassungselement
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,43*
€ 7,77*
20
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 7,94*
1 Tag
16
1
€ 6,40*
ab € 6,30*
€ 9,01*
1
€ 5,46*
ab € 6,58*
€ 9,37*
Lager 5382
84
1
€ 5,80*
ab € 7,47*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,83*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.