Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 25VA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-215547
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     21046631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Trafo-Technik-Hoppecke Sicherheits-Steuertrafo sw EME/ST 25VA 230/24V Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 1 24 ...

24V, Bemessungsscheinleistung 25VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Breite 79mm, Höhe 69mm, Tiefe 66mm, Schutzart (IP) IP00, Einphasen-Sicherheits-Steuer-Transformatoren nach VDE 0570 Teil 2-2,2-6, DIN EN 61558-2-2,2-6 / IEC 61558-2-2,2-6.

Offene Ausführung in Schutzklasse I, für ortsfesten Einsatz, Isolationsklasse ta40B

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Breite:
79 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trenntransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Eisenkerntrafo, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator, Trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,08*
€ 64,66*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,80*
€ 64,74*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,67*
€ 65,67*
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 66,07*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.