Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Wippschalter Schraubansch. 10A 250V Wech./Wech. D 616/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-214704
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00110611
EAN/GTIN:
     4010105110616
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
Peha Wippschalter Schraubansch.

10A 250V Wech./Wech.

D 616/6 Schaltungsart Wechsel-/Wechselschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 2, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe sonstige, Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 6AX, Anschlussart Schraubklemme, Wippschalter mit Schraubanschluss für alle Unterputz-Programme 10 A 250 V~ Wechsel/Wechselschalter

Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
EF009420:
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippentaster, Wipptaster, ausschalter peha, ausschalter, unterputzschalter ip 20, Grundelemente, Installationsschalter, Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 13,53*
1
€ 5,95*
ab € 10,93*
€ 15,83*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,85*
€ 17,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,89*
€ 17,12*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,27*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00190611
ab € 4,05*
Ähnlich
PEHA
00190711
ab € 8,27*
Ähnlich
PEHA
00190511
ab € 6,07*
Ähnlich
PEHA
00110211
ab € 13,52*
Ähnlich
PEHA
00190211
ab € 8,71*
Ähnlich
PEHA
00112311
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.