Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Rinnenverbinder RVV 60 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-214167
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RVV 60 F
EAN/GTIN:
     4013339346356
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Dachrinnenverbinder
Niedax Rinnenverbinder RVV 60 F Ausführung Längsverbinder, Verbindungsart Schraubverbinder, Geeignet für Kabelrinne, Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Nein
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kastenrinnenverbinder, Rinnenverbinder, Verbinder Kabelleiter, längsverbinder kabelbahn niedax, längsverbinder kabelbahn, Kabelbahnkupplung, Kabelbahnverbinder, Kabelbühnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Kabelpritschenkupplung, Kabelpritschenverbinder, Kabeltrassenkupplung, Kabeltrassenverbinder, Kabelwannenkupplung, Kabelwannenverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 8,20*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 8,72*
1
€ 5,46*
ab € 6,58*
€ 9,48*
Lager 5382
3
1
€ 5,80*
ab € 6,80*
€ 9,80*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.