Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinnenverbinder RVV 60 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rinnenverbinder RVV 60 F
Rinnenverbinder RVV 60 F
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20950117
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RVV 60 F
EAN/GTIN:
     4013339346356
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Dachrinnenverbinder

Rinnenverbinder RVV 60 F

Stoßstellenverbinder, zur Herstellung von geraden Stoßstellenverbindungen bei Kabelrinnen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle Abmessungen (ca. Maße) H x L : 55 x 150 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..400 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kastenrinnenverbinder, Rinnenverbinder, Verbinder Kabelleiter, längsverbinder kabelbahn niedax, längsverbinder kabelbahn, Schnellverbinder, Verbinder, Verbindungsstück, Kabelleiterverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 8,19*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 8,68*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,57*
€ 9,36*
3 Tage
3
1
€ 5,80*
ab € 6,79*
€ 9,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.