| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-213978 Herst.-Nr.: SKC 88/96 EAN/GTIN: 4013339926800 |
| |
|
| | |
| Niedax Schutzkappe SKC 88/96 Geeignet für C-Profil, Ausführung Endkappe, Länge 27mm, Abdeckbreite 40mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe gelb, halogen- und silikonfrei, zur Abdeckung der Profilenden Weitere Informationen: | | Geeignet für: | C-Profil | Ausführung: | Endkappe | Länge: | 27 mm | Abdeckbreite: | 40 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | gelb | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abschlussstopfen montageschiene, Abdeckung, C-Profilkappe, Deckel, Endkappe, Profilabdeckung, Profilschienenzubehör, Profilschutz, Schutzkappe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,73* | € 1,24* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 0,9535* | € 1,3635* | | | | | | | | 20 | | € 3,90* | ab € 1,0805* | € 1,5405* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,01* | € 1,67* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,04* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|