Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer+Sohn Scheinwerfer sw Fluxa A 8 271 041 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-212430
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8271041000
EAN/GTIN:
     4022644135647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Meyer+Sohn Scheinwerfer sw Fluxa A 8 271 041 000 Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel Halogen-Metalldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung RX7s, Lampenleistung 70W, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät enthalten, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Lichtverteilung asymmetrisch, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, Aluminiumreflektor hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Rahmen klappbar, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala, Neigungsbereich 210°, Leuchtmittel bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Montageart:
Anbau
Mit Montagebügel:
Ja
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
RX7s
Lampenleistung:
70 W
Betriebsgerät:
VVG
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Zündgerät enthalten:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP65
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "F":
Nein
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,87*
€ 500,96*
€ 5,95*
ab € 435,74*
€ 501,52*
Frei Haus
ab € 439,92*
€ 505,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,76*
€ 506,28*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 448,94*
€ 517,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,74*
€ 616,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,97*
€ 602,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,16*
€ 583,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,55*
€ 567,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,94*
€ 534,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meyer
1200240940
ab € 54,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.