| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96996570 Herst.-Nr.: 8271041000 EAN/GTIN: 4022644135647 |
| |
|
| | |
| Scheinwerfer sw Fluxa A 8271041000 Für Halogen-Metalldampflampen (HIT-DE), Keramikbrennerlampen (HIT-DE-CE) und Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-DE) Schutzklasse I, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, asymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 4 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 70mm (120 mm), 2 Bohrungen Durchmesser 10 mm, Abstand 200 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 22 mm, Neigungsbereich 210 Grad, Kabelanschluss: M20, Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampe Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Leuchtmittel: | Halogen-Metalldampflampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | RX7s | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 441,34* | € 510,80* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 440,39* | € 511,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 443,24* | € 515,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 447,59* | € 521,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 455,01* | € 528,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|