Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Geb. JEHStH E30-90 40x2x0,8rt S DAG Typ 8034


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-211278
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     188114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Brandmeldekabel
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E30
Dätwyler Cables Geb.

JEHStH E30-90 40x2x0,8rt S DAG Typ 8034 Leiter-Durchmesser 0,8mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 80, Anzahl der Verseilelemente 40, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie, Schutzmantel nein, Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe rot, Funktionserhalt E 90, Außendurchmesser ca.

34mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -5 ...

70°C,

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
80
Anzahl der Verseilelemente:
40
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Copolymer, vernetzt
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Schutzmantel:
nein
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
rot
Funktionserhalt:
E 90
Außendurchmesser ca.:
34 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-5 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: JE H(St)H E90, JE-H(ST)H, brandmeldekabel 6x3x0,8, je-h(st)h e90, je-h(st)h e90 40x2x0,8, Fernsprechkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 34,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,03*
€ 55,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,55*
€ 54,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 43,42*
€ 51,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,61*
€ 49,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,20*
€ 47,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,26*
€ 40,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.