Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden LI-Y(ST)Y 5X2XAWG24 9505


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-210883
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9505.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Belden LI-Y(ST)Y 5X2XAWG24 9505 AWG-Querschnitt 24, Verseilelement Paare, Ader-Isolation PVC, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe sonstige, Außendurchmesser ca.

7,34mm,

Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
24
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
PVC
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
7.34 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
€ 65,00*
ab € 3,63705*
€ 4,16705*
Lager 5382
nicht lagernd
305
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,24*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 610 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 152500 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 1.293,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.