Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Wandlerfeld UF31W0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5382E-207929
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF31W0
EAN/GTIN:
     3250612665785
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kupferschiene
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Hager Wandlerfeld UF31W0 Breite 250mm, Höhe 1050mm, Breite in Teilungseinheiten 12, Deckelausführung ohne Abdeckung, Anschlussraum 300mm, Wandlerfeld mit NH2 Trennerunterteil auf Sammelschienen und Hauptschalter 250A.

Wandlerkomplettfeld bis 250A, nach TAB der KEVAG Koblenz, Höhe 1050mm, Breite 250mm, Feld bestückt und verdrahtet mit Wandlervorsicherung NH2 3polig auf Sammelschienensystem 40mm, 250 A, Cu-Laschen zum Aufschieben der Wandler (Wandler EVU-Beistellung), Lasttrennschalter 250A auf Montageplatte (Kundenlastschalter)

Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Deckelausführung:
ohne Abdeckung
Anschlussraum:
300 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandlerschrank, hager kupferschiene, abdeckung hager, Verteilerbaugruppe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 278,81*
€ 335,51*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 375,86*
€ 381,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 322,87*
€ 386,14*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,32*
€ 453,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,86*
€ 447,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.