Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel PV-Wechselrichter-Sammler 140kW,1-phasig Mi PV 6123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-207126
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001168
EAN/GTIN:
     4012591114765
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Feldverteiler
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Hensel PV-Wechselrichter-Sammler 140kW,1-phasig Mi PV 6123 Montageart Aufbau, Anzahl der Reihen 6, Breite in Teilungseinheiten 6, Ausführung Deckel geschlossen, Transparenter Deckel/Tür, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 925mm, Breite 900mm, Tiefe 214mm, Einbautiefe 93mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP65, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Photovoltaik Wechselrichter-Sammler 140kW, zum Einbau von 36 Leitungsschutzschaltern für Wechselrichter 1-phasig.

Schutzart: IP 65 nach IEC 60 529.

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
6
EF009212:
geschlossen
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
925 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
214 mm
Einbautiefe:
93 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, PV-Wechselrichter, Photovoltaik-Wechselrichter, Solar Wechselrichter, Solarwechselrichter, Unterputzverteiler, Inverter, Wechselrichter, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, PV-Wechselrichter-Sammler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.362,96*
€ 2.478,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.367,04*
€ 2.479,81*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.402,48*
€ 2.516,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.477,31*
€ 2.597,43*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.585,33*
€ 2.713,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.713,42*
€ 3.228,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.691,23*
€ 3.202,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.625,54*
€ 3.124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.594,42*
€ 3.087,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.585,33*
€ 3.076,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.