| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2407261 Herst.-Nr.: MIPV6123 EAN/GTIN: 4012591114765 |
| |
|
| | |
| Wechselrichter-Sammler nach IEC 61439 für PV-Anlagen werden als Komplett-Set geliefert. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 54/IP 65. Wechselrichter-Sammler können um die Funktion Blitz- und Überspannungsschutz oder Fehlerstromschutz (RCD) erweitert werden. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. PV-Wechselrichter-Sammler bis 140 kVA mit Automatengehäuse. Max. 36 x 1~ Wechselrichter oder 12 x 3~ Wechselrichter. Wandbefestigung über Außenlaschen aus Edelstahl. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 900 mm, Höhe: 925 mm, Tiefe: 214 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 93 mm, Anzahl der Reihen: 6, Art der Abdeckung: Deckel, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 146 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen Abmessung (mm): 925x900x214 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MIPV6123 | Ident Code: | 20001168 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, PV-Wechselrichter, Photovoltaik-Wechselrichter, Solar Wechselrichter, Solarwechselrichter, Unterputzverteiler, Inverter, Wechselrichter, hensel automatengehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.269,14* | € 2.406,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.265,15* | € 2.407,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.390,49* | € 2.543,33* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.468,12* | € 2.624,94* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.545,33* | € 2.702,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|