Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Radial-Dachventilator DN 315 EHD 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-206018
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0306
EAN/GTIN:
     4012799873068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Maico Radial-Dachventilator DN 315 EHD 31 Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 1160m³/h, Nennleistung 247W, Fördermitteltemperatur -20 ...

60°C, Schutzart (IP) IPX5, Nennweite 315mm, Korrosionsschutz verzinkt, Merkmale Platzsparender Dachventilator mit extrem geringen Abmessungen.

Zur Entlüftung.

Formschönes Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech.

Abdeckung aus Aluminium.

Die Abdeckung ist für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar.

Beschichtetes Eingriffschutzgitter.

Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.

Schutzart IP X5.

Motor Außenläufer-Kondensatormotor.

Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten.

Drehzahlsteuerbar.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Montagehinweise Dank seines geringen Gewichts wird für den Transport des EHD auf das Dach kein Kran oder Lastenaufzug benötigt.

Elektrischer Anschluss Anschluss an Klemmleiste im Gehäuse.

Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.

Artikel: EHD 31, Fördervolumen: 1.160 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 247 W, IMax: 1,1 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 9,8 kg, Nennweite: 315 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Schalldruckpegel: 55 dB(A),

Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
Nein
Fördervolumen:
1160 m³/h
Nennleistung:
247 W
Fördermitteltemperatur:
-20 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IPX5
Nennweite:
315 mm
Korrosionsschutz:
verzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Entlüftungssystem, Mini, Mini-Ventilator, Radial-Dachventilator, Ventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 573,58*
€ 667,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 600,08*
€ 699,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 604,52*
€ 702,19*
Frei Haus
ab € 611,68*
€ 711,81*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,25*
€ 773,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,47*
€ 920,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,20*
€ 912,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,06*
€ 874,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,65*
€ 844,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,25*
€ 798,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0158
ab € 245,50*
Zubehör
Maico
0157.0188
ab € 305,25*
Zubehör
Maico
0093.0009
ab € 109,73*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0128
ab € 33,21*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1562
ab € 127,79*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 118,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 252,79*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.