Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-204288 Herst.-Nr.: 223040 EAN/GTIN: 4013364096752 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Dachleitungshalter Al f. Blechdächer 223 040 Befestigungsart Leiter mit Schraubschelle, Leiter-Durchmesser 6 ... 10mm, Anwendung Metalldach, Montageart schraubbar, Spannbereich 20 ... 20mm, Werkstoff des Halters rostfreier Stahl (V2A), Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A), Dachleitungshalter, für Metalldächer für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen auf Metalldächern. Bei der Verwendung von 2 Stück der geprüften Dachleitungshalter (Klemmen) für das entsprechende Dachprofil ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA (10/350) gegeben, \nfür Rundstehfalz-Dächer, mit Klemmbock Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Schraubschelle | Leiter-Durchmesser: | 6 mm | 10 mm | Anwendung: | Metalldach | Montageart: | schraubbar | Spannbereich: | 20 mm | Werkstoff des Halters: | rostfreier Stahl (V2A) | Werkstoff des Trägers: | rostfreier Stahl (V2A) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,60* | € 3,60* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 3,54* | € 4,33* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 3,64* | € 4,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,32* | € 5,06* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,46* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|