Phoenix Contact 3-Wege-Trennverstärker MINI MCR-SL #2810780 Art der Spannungsversorgung aktiv, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 19,2 ...
30V, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ...
+60 mV 1, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ...
+100 mV 1, Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ...
+300 mV 1, Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ...
+500 mV 1, Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ...
+1 V 1, Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ...
+2 V 1, Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ...
+2,5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ...
+5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ...
+10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ...
+20 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...
60 mV 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...
100 mV 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...
200 mV 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...
300 mV 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ...
500 mV 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
1 V 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
2 V 1, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
2,5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
20 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
24 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ...
30 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ...
5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ...
10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ...
-5 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ...
-10 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ...
0 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ...
1 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ...
0 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ...
2 V 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ...
5 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ...
10 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ...
20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ...
20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ...
+5 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ...
+10 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ...
+20 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ...
0 mA 0, Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ...
4 mA 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ...
+60 mV 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ...
+100 mV 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ...
+300 mV 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ...
+500 mV 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ...
+1 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ...
+2 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ...
+2,5 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ...
+5 V 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ...
+10 V 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ...
+20 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ...
60 mV 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ...
100 mV 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ...
200 mV 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ...
300 mV 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ...
500 mV 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ...
1 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ...
2 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ...
2,5 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ...
5 V 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ...
10 V 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ...
20 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ...
24 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ...
30 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ...
5 V 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ...
10 V 1, Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ...
-5 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ...
-10 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ...
0 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ...
1 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ...
0 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ...
2 V 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ...
5 mA 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ...
10 mA 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ...
20 mA 1, Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ...
20 mA 1, Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ...
+5 mA 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ...
+10 mA 0, Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ...
+20 mA 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ...
0 mA 0, Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ...
4 mA 0, Anzahl der Kanäle 1, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen, Höhe 93,1mm, Breite 6,2mm, Tiefe 102,5mm, Leistungsaufnahme 0,45W, Bürde 500 ...
500Ohm, Betriebstemperatur -20 ...
65°C, Gerätebauform sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Montageart Schnappbefestigung Tragschiene, Schutzart (IP) IP20, MCR-3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung und Wandlung von Analogsignalen im mV-Bereich sowohl unipolar als auch bipolar mit Schraubanschluss, nicht vorkonfiguriert
| |
Art der Spannungsversorgung: | aktiv |
Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 30 V |
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 0 |
Anzahl der Kanäle: | 1 |
Störmeldeausgang: | Nein |
Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR: | Nein |
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen: | Nein |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang: | Ja |
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang: | Nein |
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen: | Ja |
Höhe: | 93.1 mm |
Breite: | 6.2 mm |
Tiefe: | 102.5 mm |
Leistungsaufnahme: | 0.45 W |
Bürde: | 500 Ohm |
Betriebstemperatur: | -20 °C | 65 °C |
Gerätebauform: | sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss |
Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene |
Schutzart (IP): | IP20 |
Gefahrstoff: | k.A. |