| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-199821 Herst.-Nr.: 8745.12 EAN/GTIN: 7611614229614 |
| |
|
| | |
| Kaiser Verschlussschraube MS M12x1.5 8745.12 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 12, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Schlagfest, Farbe natur, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Verschlussschraube Messing, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, 6-kant, ohne O-Ring, Material: Messing vernickelt, Einsatztemperatur: -40°C / +200°C, Schutzart: IP 54IP 68 wenn Anschlussgewinde abgedichtet, Gewinde: M12x1.5, Schlüsselweite: 14, Masswert H: 2.5, Gewindelänge L: 5 Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenenngröße metrisch/PG: | 12 | Gewindesteigung: | 1.5 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberfläche: | vernickelt | Halogenfrei: | Nein | Glasfaserverstärkt: | Nein | Schlagfest: | Ja | Farbe: | natur | Explosionsgeprüfte Ausführung: | Nein | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Blindstopfen, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Schraube, Verschluss, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,77476* | € 0,98476* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | € 5,80* | ab € 1,01* | € 1,01* | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,8093* | € 1,0293* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,80* | € 1,31* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,33* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|