Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Reduktion MS M50-M40x1.5 3545.50.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-199750
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     3545.50.40
EAN/GTIN:
     7611614229362
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Kaiser Reduktion MS M50-M40x1.5 3545.50.40 Gewindeart Innengewinde metrisch, Gewindemaß metrisch Innengewinde 40, Gewindeart Außengewinde metrisch, Gewindemaß metrisch Außengewinde 50, Werkstoff Messing, Vernickelt,
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Innengewinde:
40
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß metrisch Außengewinde:
50
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, kaiser reduktion, Adapter, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewindeadapter, Kabelverschraubung-Reduktion, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,90276*
€ 14,94276*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,4369*
€ 15,6069*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,60*
€ 15,85*
1
€ 5,46*
ab € 12,11*
€ 16,55*
1
€ 3,90*
ab € 13,83*
€ 18,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.