Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Kabelverschraubung MS M12 1,0-5,0 1045.12.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-199599
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1045.12.050
EAN/GTIN:
     7611614229966
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m12
Kaiser Kabelverschraubung MS M12 1,0-5,0 1045.12.050 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 12, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 5mm, Schlüsselweite 15mm, Für Kabeldurchmesser 1 ...

5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe schwarz, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Kabelverschraubung Syntec® Messing mit Lamellentechnik, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Reduzierdichtring, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtring: TPE, O-Ring : NBR, Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6, Gewinde: M12x1.5, Klemmbereich: 1.0-5.0, Schlüsselweite: 15, Masswert H: 17

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Für Kabeldurchmesser:
1 mm | 5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
Ja
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C | 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Messingverschraubung, Metallverschraubung, Standardkabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 1,97136*
€ 2,51136*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,60*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,60*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,28*
€ 2,85*
1
€ 5,46*
ab € 2,02*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.