Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 14G1 1119214 R50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-198479
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119214/50
EAN/GTIN:
     4044774551708
Suchbegriffe:
Leitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 14G1 1119214 R50 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 14, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

11,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
14
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
11.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-15 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,621*
€ 135,401*
Frei Haus
ab € 119,38*
€ 150,36*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 168,50*
€ 168,50*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,50*
€ 200,52
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (€ 3,37* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,23*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.