Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H07RN-F 4G 4 Ri. 50 Gummischlauchlei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 4G4 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
h07rn-f 4g4qmm gummischlauchleitung...
gummischlauchleitung h07rn-f
Verschiedene-Diverse H07RN-F 4G 4 Ri.

50 Gummischlauchleitung Leiter-Nennquerschnitt 4mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

15,5mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

60°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0282.

Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B.

Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Max.

Betriebstemperatur 60 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
Gummi (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
15.5 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 60 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung, Flexible Leitung, Gummikabel, Gummileitung, H07RN-F, Industrie-Gummischlauchleitung, Leitung, Schlauchleitung Gummi-isoliert, Schwere Gummischlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.