Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Kombination ws Schalter/Steckdose H 6696/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-196251
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00276621
EAN/GTIN:
     4010105276626
Suchbegriffe:
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Peha Kombination ws Schalter/Steckdose H 6696/2 Ausführung des Schalters Wechselschalter, Ausführung der Steckdose SCHUKO, Anzahl der Steckdosen 2, Bedienungsart Wippe/Taste, Montagerichtung vertikal, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Nennstrom Steckdose 16A, Bemessungsstrom 10A, Kombination bestehend aus: Wippschalter 10 A 250 V~, Doppel-Steckdose SCHUKO 2-polig, 16 A 250 V Universalschalter (Aus-/Wechselschalter) Abmessung B 62 x L 156,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:
SCHUKO
Anzahl der Steckdosen:
2
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montagerichtung:
vertikal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Bemessungsstrom:
10 A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schalter und dosen kombi, Aufputz, Installationsschalter, Kombination, Schalter, Steckdosenkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 22,33*
€ 28,89*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,86*
€ 48,28*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 42,22*
€ 55,77*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.