Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H05RN-F 4G0,75 sw ALT FC Gummileitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05RN-F 4G0,75 sw ALT FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
h05rn-f 4g0,75
Verschiedene-Diverse H05RN-F 4G0,75 sw ALT FC Gummileitung Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

7,2mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

60°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Für den Anschluss von Elektrogeräten in trockenen und feuchten Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen.

Farbcode: sw, br, hbl, gn-ge

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
Gummi (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 60 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung, h05rn-f gummischlauchleitung, A05RN-F, Flexible Leitung, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.