Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse JEHStH E30-90 32x2x0,8rt S Instaltg halogen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JEHStH E30-90 32x2x0,8rt S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E30
JE H(St)H E90
JE-H(ST)H
Verschiedene-Diverse JEHStH E30-90 32x2x0,8rt S Instaltg halogenfrei Leiter-Durchmesser 0,8mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 64, Anzahl der Verseilelemente 32, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt, Ader-Kennzeichnung Farbe + Ringe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie, Schutzmantel nein, Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe rot, Funktionserhalt E 90, Außendurchmesser ca.

29mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Halogenfreies, flammwidriges Telefon-Innenkabel mit deutlich verbessertem Brandverhalten.

Geeignet für Fernsprechübertragung, Meß- und Signalzwecke zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, auf und unter Putz, im Freien vor Sonneneinstahlung geschützt bei fester Verlegung.

Für Starkstrominstallationszwecke und Erdverlegung nicht zugelassen.

Kupferbasis: EUR 100,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
64
Anzahl der Verseilelemente:
32
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Copolymer, vernetzt
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
rot
Funktionserhalt:
E 90
Außendurchmesser ca.:
29 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Als Außenkabel zulässig:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: je-h(st)h 32x2x0,8, je-h(st)h e90, funktionserhaltkabel e30, Brandmeldekabel, Fernmelde-Innenkabel, Fernsprechkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 44,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 59,69*
€ 71,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 58,62*
€ 69,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 56,02*
€ 66,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 53,58*
€ 63,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,99*
€ 61,87
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,47*
€ 52,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.