| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-189716 Herst.-Nr.: 351NPT.16 EAN/GTIN: 7611614038681 |
| |
|
| | |
| Kaiser Reduktion MS NPT 1Z-Pg16 351NPT.16 Gewindeart Innengewinde PG, Gewindemaß PG Innengewinde 16, Gewindeart Außengewinde NPT, Gewindemaß in Zoll Außengewinde 1 Zoll, Werkstoff Messing, Vernickelt, Reduktionsflansch Messing, mit 6-kant, Aussengewinde NPT, Innengewinde Pg, ohne O-Ring, Material: Messing vernickelt, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Schutzart: IP 68 wenn Anschlussgewinde abgedichtet, Gewinde aussen: NPT 1\", Gewinde innen: Pg 16, Schlüsselweite: 36, Masswert H: 6 Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß PG Innengewinde: | 16 | Gewindeart Außengewinde: | NPT | Gewindemaß in Zoll Außengewinde: | 1 Zoll | Werkstoff: | Messing | Vernickelt: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, kaiser reduktion, Adapter, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewindeadapter, Kabelverschraubung-Reduktion, Reduzierring, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 20,4452* | € 24,8952* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 20,53* | € 27,19* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 23,30* | € 30,78* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 30,89* | € 35,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|