| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-189637 Herst.-Nr.: EX3500.11.12 EAN/GTIN: 7611614175898 |
| |
|
| | |
| Kaiser Ex-Reduktion MS Pg11-M12 EX3500.11.12 Gewindeart Innengewinde metrisch, Gewindemaß metrisch Innengewinde 12, Gewindeart Außengewinde PG, Gewindemaß PG Außengewinde 11, Werkstoff Messing, Vernickelt, Explosionsgeschützt, Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß metrisch Innengewinde: | 12 | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindemaß PG Außengewinde: | 11 | Werkstoff: | Messing | Vernickelt: | Ja | Explosionsgeschützt: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, kaiser reduktion, Adapter, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewindeadapter, Kabelverschraubung-Reduktion, Reduzierring, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 7,3514* | € 9,0214* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,34* | € 10,24* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,32* | € 11,53* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 9,52* | € 13,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|