Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Verschlussschraube MS Pg13 EEx d II C 8710.13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-189537
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8710.13
EAN/GTIN:
     7611614061412
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Kaiser Verschlussschraube MS Pg13 EEx d II C 8710.13 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 13, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Schlagfest, Farbe natur, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Verschlussschraube Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC, Anschlussgewinde Pg, Material: Messing vernickelt, O-Ring : NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: Pg 13, Schlüsselweite: 24, Masswert H: 10.0, Gewindelänge L: 14
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
13
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
natur
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Verschluss-Schraube, Verschluss-Zapfen, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen, Zapfen, Zapfenverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,68*
€ 70,67*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,769*
€ 70,779*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 86,40*
€ 93,60*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 102,20*
€ 121,62
pro Packung
ab 0,5 Packungen
€ 96,70*
€ 115,07
pro Packung
1 Packung
€ 93,60*
€ 111,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,20*
€ 103,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,40*
€ 102,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.