| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-188019 Herst.-Nr.: 8748.48.08 EAN/GTIN: 7611614046938 |
| |
|
| | |
| Kaiser Verschlussschraube MS Pg48 8748.48.08 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 48, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Schlagfest, Farbe natur, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Verschlussschraube Messing, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Runde Bauform, mit O-Ring, Material: Messing vernickelt, O-Ring : NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: Pg 48, Durchmesser: 65, Masswert H: 6, Gewindelänge L: 10 Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenenngröße metrisch/PG: | 48 | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberfläche: | vernickelt | Halogenfrei: | Nein | Glasfaserverstärkt: | Nein | Schlagfest: | Ja | Farbe: | natur | Explosionsgeprüfte Ausführung: | Nein | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Verschluss-Schraube, Verschluss-Zapfen, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen, Zapfen, Zapfenverschluss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 35,63* | € 43,09* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 60,37* | € 76,72* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 253,939* | € 300,539* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|