Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Verschlussschraube MS Pg16 8716.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-187979
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8716.08
EAN/GTIN:
     7611614046754
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Kaiser Verschlussschraube MS Pg16 8716.08 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 16, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Schlagfest, Farbe natur, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Verschlussschraube Messing, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Runde Bauform, mit O-Ring, Material: Messing vernickelt, O-Ring : NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: Pg 16, Durchmesser: 24, Masswert H: 3, Gewindelänge L: 6.5
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
natur
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Verschluss-Schraube, Verschluss-Zapfen, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen, Zapfen, Zapfenverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,432*
€ 3,012*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,30*
€ 3,47*
1
€ 5,46*
ab € 2,31*
€ 3,48*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.