Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Verschlussschraube MS Ni M40x1.5 8740.11.08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-187940
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8740.11.08
EAN/GTIN:
     7611614123714
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
ms-verschlussschraube m40
Kaiser Verschlussschraube MS Ni M40x1.5 8740.11.08 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 40, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Schlagfest, Farbe natur, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Verschlussschraube Messing, Langes Anschlussgewinde metrisch, Runde Bauform, mit O-Ring, Material: Messing vernickelt, O-Ring : NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: M40x1.5, Durchmesser: 45, Masswert H: 6, Gewindelänge L: 13
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
natur
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Blindstopfen, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 15,4776*
€ 19,1776*
1
€ 5,46*
ab € 15,41*
€ 20,71*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 23,82*
€ 31,40*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.