Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Zimmermann Iso-Stableuchte ws L-DE 35W L300mm 41111.002.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-187938
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41111.002.1
EAN/GTIN:
     4010319037402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
RZB Zimmermann Iso-Stableuchte ws L-DE 35W L300mm 41111.002.1 Leuchtmittel sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung S14s, Lampenleistung 35W, Nennspannung 0 ...

250V, Gehäusefarbe weiß, Länge 300mm, Breite 35mm, Höhe 58mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP40, Brandschutz \"F\", Halterung Kunststoff.

Mit Druckschalter, Freischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
S14s
Lampenleistung:
35 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
0 V | 250 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
300 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
58 mm
Schutzklasse:
II
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz "D":
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wandanbauleuchte, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Lichtleiste, Linienleuchte, Linienlampe, Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem, Leuchtmittel S14s, Sockel S14s, Stablampe, Stableuchte, linienlampe s14s, linienlampe, linienlampe 35 watt, Anbaulampe, Anbaulichtleiste, Deckenlampe, Deckenleuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Innenleuchte, Iso-Stableuchten für Linienlam
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 12,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 12,90*
€ 5,46*
ab € 9,10*
€ 13,11*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,52*
€ 13,67*
Lager 5382
10
€ 5,80*
ab € 9,92*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
41121.002.1
ab € 11,34*
Ähnlich
RZB Leuchten
41110.002.1
ab € 7,77*
Ähnlich
RZB Leuchten
41120.002.1
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.