| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-187416 Herst.-Nr.: 8710.29 EAN/GTIN: 7611614061443 |
| |
|
| | |
| Kaiser Verschlussschraube MS Pg29 EEx d II C 8710.29 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 29, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Schlagfest, Farbe natur, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Verschlussschraube Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC, Anschlussgewinde Pg, Material: Messing vernickelt, O-Ring : NBR, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: Pg 29, Schlüsselweite: 41, Masswert H: 17.0, Gewindelänge L: 17 Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenenngröße metrisch/PG: | 29 | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberfläche: | vernickelt | Halogenfrei: | Nein | Glasfaserverstärkt: | Nein | Schlagfest: | Ja | Farbe: | natur | Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja | Für Ex-Zone Gas: | 1, 2 | Für Ex-Zone Staub: | 21, 22 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Verschluss-Schraube, Verschluss-Zapfen, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen, Zapfen, Zapfenverschluss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 14,519* | € 17,679* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 14,36* | € 19,49* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 26,49* | € 31,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|