Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Geb. JEHStH E30-90 32x2x0,8rt S DAG Typ 8034


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18628
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     188112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Brandmeldekabel
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E30
Dätwyler Cables Geb.

JEHStH E30-90 32x2x0,8rt S DAG Typ 8034 Leiter-Durchmesser 0,8mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 64, Anzahl der Verseilelemente 32, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie, Schutzmantel nein, Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe rot, Funktionserhalt E 90, Außendurchmesser ca.

29mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -5 ...

70°C,

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
64
Anzahl der Verseilelemente:
32
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Copolymer, vernetzt
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Schutzmantel:
nein
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
rot
Funktionserhalt:
E 90
Außendurchmesser ca.:
29 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-5 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: JE H(St)H E90, JE-H(ST)H, brandmeldekabel 6x3x0,8, je-h(st)h e90, je-h(st)h 32x2x0,8, Fernsprechkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,26*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 86,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 110,18*
€ 131,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 109,08*
€ 129,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 103,49*
€ 123,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 100,17*
€ 119,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 86,26*
€ 102,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.