Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Geb. JEHStH E30-90 52x2x0,8rt S DAG Typ 8034


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18607
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     188116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Brandmeldekabel
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E30
Dätwyler Cables Geb.

JEHStH E30-90 52x2x0,8rt S DAG Typ 8034 Leiter-Durchmesser 0,8mm, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie, Schutzmantel nein, Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe rot, Funktionserhalt E 90, Außendurchmesser ca.

37mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -5 ...

70°C,

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.8 mm
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Copolymer, vernetzt
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Schutzmantel:
nein
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
rot
Funktionserhalt:
E 90
Außendurchmesser ca.:
37 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-5 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: JE H(St)H E90, JE-H(ST)H, brandmeldekabel 6x3x0,8, je-h(st)h e90, je-h(st)h 52x2x0,8, Fernsprechkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 42,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 56,86*
€ 67,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 56,01*
€ 66,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 53,36*
€ 63,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,09*
€ 60,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,40*
€ 58,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,35*
€ 50,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.