Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Geb. JEHStH E30-90 32x2x0,8or S DAG Typ 8034


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18606
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     188111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E30
JE H(St)H E90
Dätwyler Cables Geb.

JEHStH E30-90 32x2x0,8or S DAG Typ 8034 Leiter-Durchmesser 0,8mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt, Ader-Kennzeichnung Ringe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie, Schutzmantel nein, Mantel-Farbe orange, Außendurchmesser ca.

29mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C,

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Copolymer, vernetzt
Ader-Kennzeichnung:
Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
29 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: JE-H(ST)H, je-h(st)h 32x2x0,8, je-h(st)h e90, dätwyler je h(st)h e30, Fernsprechkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 26,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,67*
€ 43,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,14*
€ 43,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,96*
€ 40,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,81*
€ 39,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,59*
€ 37,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,56*
€ 31,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.