Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables Geb. JEHStH E30-90 4x2x0,8or S DAG Typ 8034


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-18528
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     188099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E30
JE H(St)H E90
Dätwyler Cables Geb.

JEHStH E30-90 4x2x0,8or S DAG Typ 8034 Leiter-Durchmesser 0,8mm, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 8, Anzahl der Verseilelemente 4, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Copolymer, vernetzt, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Folie, Schutzmantel nein, Mantel-Material Polyolefin, Mantel-Farbe orange, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Funktionserhalt E 90, Außendurchmesser ca.

8,7mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C,

Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
0.8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Copolymer, vernetzt
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Schutzmantel:
nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
Polyolefin
Mantel-Farbe:
orange
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Ja
Funktionserhalt:
E 90
Außendurchmesser ca.:
8.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Als Außenkabel zulässig:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: JE-H(ST)H, dätwyler je-h(st)h 4x2x0,8, je-h(st)h e90, je h(st)h e90 4x2x0,8, Fernsprechkabel, Kabel, Telefonkabel, Telekommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.