| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-185093 Herst.-Nr.: 6ES71344GB110AB0 EAN/GTIN: 4025515072430 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Elektronikmodul F.ET 200S 6ES7134-4GB11-0AB0 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 28,8 ... 20,4V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Eingang, Strom, Eingangssignal konfigurierbar, Auflösung der Analogeingänge 12Bit, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Fronteinbau möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Breite 15mm, Höhe 81mm, Tiefe 52mm, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Durch den Einsatz der F-Elektronikmodule der ET 200S ist es möglich die sicherheitsgerichteten Applikationsanforderungen integriert in der Gesamtautomation zu lösen. Die für den fehlersicheren Betrieb erforderlichen Sicherheitsfunktionen sind in die Baugruppen integriert Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 28.8 V | 20.4 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Eingang, Strom: | Ja | Eingang, Spannung: | Nein | Eingang, Widerstand: | Nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | Nein | Eingang, Thermoelement: | Nein | Eingangssignal konfigurierbar: | Ja | Auflösung der Analogeingänge: | 12 Bit | Ausgang, Strom: | Nein | Ausgang, Spannung: | Nein | Anzahl der analogen Eingänge: | 2 | Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | Nein | Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein | Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein | Unterstützt Protokoll für LON: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein | Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Nein | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Nein | Funkstandard Bluetooth: | Nein | Funkstandard WLAN 802.11: | Nein | Funkstandard GPRS: | Nein | Funkstandard GSM: | Nein | Funkstandard UMTS: | Nein | IO-Link Master: | Nein | Systemkomponente: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | Ja | Tragschienenmontage möglich: | Ja | Wand-/Direktmontage möglich: | Ja | Fronteinbau möglich: | Ja | Rack-Montage möglich: | Nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | Nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | Nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | Breite: | 15 mm | Höhe: | 81 mm | Tiefe: | 52 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler siemens, profibus buskoppler, Analog-Gerät, Analogmodul, Busmodul, E/A-Modul, ET200S, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 199,51* | € 235,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 204,24* | € 240,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,61* | € 244,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 218,73* | € 256,70* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 229,55* | € 267,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|