Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten EB-Downlight 50W GX5,3 ws 3261.07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-184060
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00326107
EAN/GTIN:
     4250047721963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg Leuchten EB-Downlight 50W GX5,3 ws 3261.07 Montageart Einbau, Leuchtmittel NV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung GX5,3, Lampenleistung 50W, Nennspannung 12 ...

12V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Höhe/Tiefe 55mm, Außendurchmesser 85mm, Einbaudurchmesser 68mm,

Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
GX5,3
Lampenleistung:
50 W
Nennspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
55 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,39*
€ 6,67*
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 6,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,83*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,56*
€ 6,90*
6 Tage
56
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.