| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-183160 Herst.-Nr.: ABA565-2 EAN/GTIN: 4011377024304 |
| |
|
| | |
| Jung Potential-Ausgl.Steckdose 2 Steckerstifte ABA 565-2 Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Ausführung Steckdose 2-fach, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Potentialausgleich-Steckdose, mit 2 Steckerstiften nach DIN 42801 und Tragring, Schraubbefestigung, für Leiter bis 6 mm², antibakteriell Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Ausführung: | Steckdose 2-fach | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Transparent: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2 Steckerstifte nach DIN 42801, AS 500, Potentialausgleich-Steckdose, Potenzialausgleichsdose, antibakteriell |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 24,00* | € 29,04* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,39* | € 33,58* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 30,86* | € 40,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|