Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhmer Pendelleuchte G95 100W ti-si 21052 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-182408
Hersteller:
     Böhmer
Herst.-Nr.:
     21052
EAN/GTIN:
     4027007210528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Böhmer Pendelleuchte G95 100W ti-si 21052 si Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Fassung E27, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 60W, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Gehäusefarbe sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Außendurchmesser 400mm, Pendellänge 1300 ...

1300mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP20, Gehäuse Metall, Farbe titan-silber, geeignet für Energiesparlampe

Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Fassung:
E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
60 W
Dimmbar:
Nein
Notbeleuchtung:
nicht geeignet
Nennspannung:
230 V
Farbtemperatur steuerbar:
Nein
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Gehäusefarbe:
sonstige
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Außendurchmesser:
400 mm
Pendellänge:
1300 mm
Schutzklasse:
II
Schutzart (IP):
IP20
Brandschutz "D":
Nein
Brandschutz "F":
Nein
Brandschutz "FF":
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte halogen, Esstischleuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Küchenleuchte, Leuchte, Wohnraumleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,58*
€ 55,19*
€ 5,95*
ab € 40,67*
€ 55,30*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 41,50*
€ 56,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,67*
€ 56,78*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.