Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter UNIsnap Cu/K-braun 204 177


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1824
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204177
EAN/GTIN:
     4013364042568
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dehn+Söhne Dachleitungshalter UNIsnap Cu/K-braun 204 177 Befestigungsart Leiter mit Clipschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung Dachfläche schräg, Montageart zum Einhängen, Werkstoff des Halters Kunststoff, Werkstoff des Trägers Kupfer, Länge des Trägers 205mm, Dachleitungshalter, mit geprägter Strebe für Dachflächen zur Befestigung von Fang- und Ableitungen, mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
205 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter, Rundleiterklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
597
1
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 2,55*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,10*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,60*
€ 3,20*
Lager 5382
28
1
€ 5,80*
ab € 2,42*
€ 3,74*
1
€ 5,46*
ab € 2,43*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.