| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-179838 Herst.-Nr.: WAXWSD-V0408-C001 EAN/GTIN: 4042673115564 |
| |
|
| | |
| Corning AP-Dose RAL 7016 WAXWSD-V0408-C001 Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 4, Farbe sonstige, Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 4 | Farbe: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenanschlussdose, Datendose, Datensteckdose, Netzwerkdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,74* | € 65,09* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,85* | € 65,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,52* | € 66,34* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 68,45* | € 88,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|