Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Montage Einsatz Abdeckung mit Ausschnitt 2MJ D 84 KT-MJ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-17791
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00593011
EAN/GTIN:
     4010105593013
Suchbegriffe:
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
peha schalterabdeckung
Peha Montage Einsatz Abdeckung mit Ausschnitt 2MJ D 84 KT-MJ4 Zusammenstellung sonstige, Verwendung Modular-Jack, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe schwarz, Befestigungsart sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Montageeinsatz für Abdeckung Artikel-Nr.

80.610 KT mit Ausschnitt MJ4 für 2 x AMP Modular Jack AMP-Type 557375, 557462, 557819 oder 557902

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
sonstige
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, schalterabdeckung schwarz, Aufnahmemodul, Auslass, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, Kommunikationstechnik, Montageeinsatz, STANDARD, Zentralplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,26*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,06*
€ 4,75*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,19*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 7,74*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00598411
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.