Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultze Rippenrohrheizofen Autom. 1500W 230V eds RiRo a 1500E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-177892
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     A 1500E
EAN/GTIN:
     4010202600058
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Schultze Rippenrohrheizofen Autom.

1500W 230V eds RiRo a 1500E Leistung 1500W, Rippen-Durchmesser 110mm, Spannung 230V, Schutzart (IP) IP66/IP67, Höhe 170mm, Breite 130mm, Länge 840mm, Die Wärmeabgabe kann stufenlos reguliert werden und der eingebaute Raumtemperaturregler hält nach einmaligem Einstellen die Temperatur konstant, frostfrei oder stufenlos zwischen +5 bis +30 °C, die rote Signalleuchte zeigt an wenn das Gerät eingeschaltet ist, max.

Oberflächentemperatur 240 °C

Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Länge:
840 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung schultze, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung 1500w, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, Rohrheizofen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,91*
€ 243,91*
€ 5,95*
ab € 200,77*
€ 243,94*
Frei Haus
ab € 204,16*
€ 249,08*
Frei Haus
ab € 207,84*
€ 254,57*
Lager 5382
3
€ 5,80*
ab € 223,10*
€ 271,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
ABDECK
ab € 23,07*
Zubehör
Schultze
KA3M3X15
ab € 19,75*
Zubehör
Schultze
KORB1500
ab € 129,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.