Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 1500W Ø110mm 230V IP66 170x130x840mm RIROA1500E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen Autom. 1500W 230V eds RiRo a 1500E
Rippenrohrheizofen Autom. 1500W 230V eds RiRo a 1500E
Artikel-Nr.:
     262-E989D93
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     A1500E
EAN/GTIN:
     4010202600058
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 1500W Ø110mm 230V IP66 170x130x840mm RIROA1500E
Weitere Informationen:
Automatischer Temperaturregler:
ja
Breite:
130 mm mm
Höhe:
170 mm mm
Leistung:
1500 W W
Länge:
840 mm mm
Rippen-Durchmesser:
110 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
230 - 230 V V
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung schultze, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung 1500w, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,53*
€ 242,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 200,07*
€ 242,28*
Frei Haus
ab € 203,79*
€ 247,42*
Frei Haus
ab € 209,44*
€ 252,92*
2 Tage
3
€ 5,80*
ab € 222,18*
€ 270,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,28*
€ 288,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
ABDECK
ab € 23,07*
Zubehör
Schultze
KA3M3X15
ab € 19,66*
Zubehör
Schultze
KORB1500
ab € 129,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.